Beli hitachi cordless drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HITACHI Cordless Impact Driver Drillatribut:
- Power Supply (V): AC100
- Country of Manufacture: China
- Type: Charger
- Power Consumption (V/A): 78
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- HiKOKI Cordless Impact Drill Driveratribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Maximum Tightening Torque Low Speed (N m): 136
- Approximate Amount of Continuous work (1 charge): Approx. 380 wood screw tightening (φ8 x 75), approx. 220 deltagon bits (Φ10 x depth 30 mm, mortar)
- Charging Time: about 30 minutes
- Drilling Capacity (mm): steel 13 , aluminum 13 , concrete 16 , woodworking 76
- Maximum Tightening Torque (N m): 80
- No Load Speed (rpm): 0-500
- No-load Rotation High Speed (rpm): 0 to 2100
- HITACHI Hole Sawatribut:
- Blade thickness: 0.5mm
- Shank Diameter: 6.35mm
- Throat Height: 12mm
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- Makita Cordless Hammer Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8") 32 N·m (280 in.lbs.) Hammer Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood / Masonry (mm): 10 / 28 / 8 (3/8\" / 1-1/8\" / 5/16\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Impacts Per Minute (IPM) High / Low: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
- Dimensions (L x W x H) (mm): 168x66x217 (6-5/8\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32(280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1.1 - 1.3(2.4 - 2.8 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Level (dBA): 93
- Sound Pressure Level (dBA): 82
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Vibration Level Hammer Drilling into Concrete (m/s²): 12.5
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Cordless Hammer Drill (Bor Listrik)Deskripsi:- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
Daftar Harga hitachi cordless drill Terbaru March 2026
| HITACHI Cordless Impact Driver Drill | Rp2.499.900 |
| HITACHI Mesin Bor Listrik Power | Rp7.699.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| HiKOKI Cordless Impact Drill Driver | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp879.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| HITACHI Hole Saw | Rp579.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| KRISBOW Cordless Screwdriver (Bor Listrik) | Rp299.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/lwP103636788-4.jpg)
/P101518237-1.jpg)


/nuP103636858-3.jpg)
/mbP103636803-2.jpg)


/36P101003114-4.jpg)

/34P101003112-21.jpg)




/bgP105526412-2.jpg)